Motion
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Riel guía plano - Riel estándar, Blanco natural, Inserto UHMW, Canal galvanizado, 1.00 in de ancho de superficie de desgaste, 4.00 ft de longitud total
Artículo MI #00910089
No. Fabricante VG-GSWF-4

Disponibilidad:
Interrupción
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Ya no vendemos este producto. Si necesita ayuda para encontrar un reemplazo, puede solicitar un artículo o comunicarse con nosotros
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
CARRIL PLANO ANCHO DE VG-GSWF-4'

Especificaciones

  • Tipo de raíl
    Estándar
  • Longitud
    4.00 pies
  • Ancho de la superficie de desgaste
    1.00 pulg.
  • Material del raíl
    UHMW
  • Color del raíl
    Blanco natural
  • Material del canal de la vaina
    Galvanizado
  • Altura
    0.69 pulg.
  • Manómetro de acero
    14 ga
  • Densidad UHMW
    0.034 lb/pulg3
  • Resistencia a la tracción UHMW
    4000 - 5500 psi
  • Temperatura máxima de servicio continuo
    180 °F
  • Coeficiente dinámico de fricción
    0.09
  • Catálogo del fabricante

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo