Descripción general
Especificaciones
- Fase motora1 fase
- Caballos de fuerza del motor1/3 CV
- País de origenMEX
- Rpm síncrono900 rpm
- Tensión de alimentación del motor208-230 V
- Tamaño del bastidor48Y
- Tipo de envolventeABIERTO
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- RPM base825 rpm
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de montajeSoporte
- Protección térmicaRestablecimiento automático
- Postes del motor8
- Número de velocidades3
- DescripciónFHP, 1/3 HP, 8P, 48Y
- Descripción Palabra clave1/3 CV
- Longitud total de la dimensión C7.3 pulg.
- Factor de servicio1.00
- Material del bastidorAcero
- Clase de aislamientoB
- Peso18 lb
- Código de armonización8501.40.3040
- Número de Upc del fabricante786382006846
- UPC_NO786382006846
- Página de producto del fabricante
- ModeloK055STB7251011B
- Categoría del motorMotor del ventilador/ventilador
- Corriente máxima permitida1.9 A
- Tipos de productosMotores de CA
- Par de apriete30 pies-libras
- Cojinete del extremo de transmisión opuestoAutoalineación
- Tipo de productoMotores de uso general