APG-80 TAMBOR
APG Aceite para engranajes Serie - 55 gal, bidón, 68 ISO, 80W SAE, Composición de aceite mineral a base de petróleo, No
Artículo MI #00910336
No. Fabricante APG-80 DRUM
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
APG Aceite para engranajes Serie - 55 gal, bidón, 68 ISO, 80W SAE, Composición de aceite mineral a base de petróleo, No
Artículo MI #00910336
No. Fabricante APG-80 DRUM

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
L0117-040 ACEITE DE ENGRANAJE APG-80 TAMBOR
  • Alto índice de viscosidad
  • Excelente resistencia de la película
  • Punto de anilina alto, excelente compatibilidad con sellos

Especificaciones

  • Grado ISO
    68
  • Aplicación
    Lubricante para engranajes de presión extrema (EP) cuando se requiere aceite para engranajes SAE 80
  • Grado de AAG
    80W
  • Tipo de base
    Mineral
  • Composición
    Aceite mineral a base de petróleo
  • Color
    Ámbar
  • Grado alimentario
    No
  • Tamaño del contenedor
    55 galones (EE. UU.)
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Lubriplate Lubricants Co
  • Tipo de contenedor
    Tambor
  • Viscosidad
    67
  • Número AGMA
    2-3EP
  • Altura total
    34.75 pulg.
  • Ancho general
    23.5 pulg.
  • Aditivos incluidos
    Antioxidación
  • Punto de vertido
    -37°C/-35 °F
  • Número de Upc del fabricante
    089215411719
  • UPC_NO
    089215411719
  • Peso
    465.00 lb
  • Punto de ebullición
    550 °F
  • Tipo de aceite
    Aceite para engranajes
  • Punto de inflamación
    193°C/380 °F
  • Índice de viscosidad
    113
  • Longitud total
    23.5 pulg.
  • Aroma
    Leve
  • Serie
    APG
  • Vida útil
    6 años
  • Tipo de producto
    Aceite para engranajes

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo