Motion
Rojo cerámica cepillable 2lb

Devcon
Brushable Ceramic Red 2lb

Adhesivo - Compatible con alúmina, paquete de 2 lb, tiempo de curado de 7 días, color rojo
Artículo MI #00910504
No. Fabricante Brushable Ceramic Red 2lb
Precio486.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Devcon
Brushable Ceramic Red 2lb

Adhesivo - Compatible con alúmina, paquete de 2 lb, tiempo de curado de 7 días, color rojo
Artículo MI #00910504
No. Fabricante Brushable Ceramic Red 2lb

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$486.83/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
11760 2LB COMPUESTO CERÁMICO CEPILLABLE
  • Rango de temperatura hasta 350°F
  • Tres colores (rojo/azul/blanco) para garantizar un recubrimiento uniforme
  • El blanco está certificado por NSF para su uso en aplicaciones de agua potable
  • La superficie de baja fricción reduce las turbulencias, el desgaste y la cavitación
  • Las fórmulas rojas y blancas son aceptables para su uso en plantas de carne y aves de corral
  • Excelente resistencia química a ácidos, disolventes y álcalis

Especificaciones

  • Compensación de material
    Alúmina
  • Tiempo de curado
    7 días
  • Color
    Rojo
  • Inflamabilidad
    Inflamable
  • Tipo de paquete
    Botella
  • Formulario de producto
    Líquido
  • Tamaño del paquete
    2 lb
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    +55 a +90 °F
  • Resistencia al cizallamiento
    2000 psi
  • Material de relleno
    Alúmina
  • Tiempo de trabajo
    40 min.
  • Tamaño del contenedor
    2 lb
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    350 °F
  • Relación de mezcla
    3.4:1
  • Estándares cumplidos
    Comunicación de riesgos OSHA
  • UPC_NO
    078143117602

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo