Descripción general
Descripción del fabricante
11765 AZUL CERÁMICO CEPILLABLE 2LB.
- Rango de temperatura hasta 350°F
- Tres colores (rojo/azul/blanco) para garantizar un recubrimiento uniforme
- El blanco está certificado por NSF para su uso en aplicaciones de agua potable
- La superficie de baja fricción reduce las turbulencias, el desgaste y la cavitación
- Las fórmulas rojas y blancas son aceptables para su uso en plantas de carne y aves de corral
- Excelente resistencia química a ácidos, disolventes y álcalis
Especificaciones
- Compensación de materialAlúmina
- Tiempo de curado7 días
- ColorAzul
- InflamabilidadInflamable
- Tipo de paqueteBotella
- Formulario de productoLíquido
- Tamaño del paquete2 lb
- Rango de temperatura de funcionamiento+55 a +90 °F
- Resistencia al cizallamiento2000 psi
- Material de rellenoAlúmina
- Tiempo de trabajo40 min.
- Tamaño del contenedor2 lb
- Temperatura máxima de funcionamiento350 °F
- Relación de mezcla3.4:1
- Estándares cumplidosComunicaciones de riesgos de OSHA
- TipoRelleno de alúmina, coloreado para asegurar un recubrimiento uniforme
- AplicaciónPlantas de carne y aves de corral
- UPC_NO078143117657
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad