Motion
APG-90 7LB JUG
APG Aceite para engranajes Serie - 7 lb, jarra, 220 ISO, 85W-90 SAE, composición de aceite mineral a base de petróleo, no
Artículo MI #00911001
No. Fabricante APG-90 7LB JUG
Precio163.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
APG Aceite para engranajes Serie - 7 lb, jarra, 220 ISO, 85W-90 SAE, composición de aceite mineral a base de petróleo, no
Artículo MI #00911001
No. Fabricante APG-90 7LB JUG

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio163.77 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
L0118-007 ACEITE DE ENGRANAJE APG-90 7LB JUG
  • Alto índice de viscosidad
  • Excelente resistencia de la película
  • Punto de anilina alto, excelente compatibilidad con sellos

Especificaciones

  • Grado ISO
    220
  • Aplicación
    Lubricante para engranajes de presión extrema (EP) cuando se requiere aceite para engranajes SAE 90 , cajas de engranajes helicoidales
  • Grado de AAG
    85W-90
  • Tipo de base
    Mineral
  • Composición
    Aceite mineral a base de petróleo
  • Color
    Ámbar
  • Grado alimentario
    No
  • Tamaño del contenedor
    7 lb
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Lubriplate Lubricants Co
  • Tipo de contenedor
    Jarra
  • Viscosidad
    185
  • Número AGMA
    4-5EP
  • Altura total
    10.25 pulg.
  • Ancho general
    9.75 pulg.
  • Punto de vertido
    -29°C/-20 °F
  • Número de Upc del fabricante
    089215611805
  • UPC_NO
    089215611805
  • Peso
    7.50 lb
  • Punto de ebullición
    550 °F
  • Tipo de aceite
    Aceite para engranajes
  • Punto de inflamación
    220°C/428 °F
  • Índice de viscosidad
    112
  • Longitud total
    14.25 pulg.
  • Aroma
    Leve
  • Serie
    APG
  • Vida útil
    10 años
  • Tipo de producto
    Aceite para engranajes

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo