Descripción general
- Base resistente
- Aislamiento de clase B a menos que se indique lo contrario
- Con orificio de conducto roscado
- Rotación reversible
- Protector de sobrecarga térmica de restablecimiento automático
- Aplicaciones: Diseñado para cumplir con los requisitos del fabricante para ventiladores y sopladores con correa
Especificaciones
- Fase motora1 fase
- Caballos de fuerza del motor1/3 CV
- País de origenMEX
- Rpm síncrono1800 rpm
- Tensión de alimentación del motor115 V
- Tamaño del bastidor48
- Tipo de envolventeODP (abierto a prueba de goteo)
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- RPM base1725 rpm
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de montajeBase resistente
- Protección térmicaRestablecimiento automático
- Corriente de carga completa6.40 A
- Postes del motor4
- DescripciónFHP, 1/3 HP, 4P, 48
- Descripción Palabra clave1/3 CV
- Diámetro del eje0.5000 pulg.
- Longitud total de la dimensión C9.4 pulg.
- Factor de servicio1.35
- Material del bastidorAcero
- Clase de aislamientoB
- Estándares cumplidosNEMA
- Peso15 lb
- AplicacionesSopladores, ventiladores
- Código de armonización8501.40.3040
- Número de Upc del fabricante786382007041
- UPC_NO786382007041
- Catálogo del fabricante
- ModeloSA55SFB4866722B
- Categoría del motorMotor del ventilador/ventilador
- Corriente máxima permitida6.4 A
- Tipos de productosMotores de CA
- Par de apriete16.19 pies-libras
- Cojinete del extremo de transmisión opuesto6203
- Tipo de productoMotores de uso general