Motion
APG-90 TAMBOR
APG Aceite para engranajes Serie - 120 lb, barril, ISO 220 , SAE 85W-90 , Composición de aceite mineral a base de petróleo, No
Artículo MI #00911545
No. Fabricante APG-90 DRUM
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
APG Aceite para engranajes Serie - 120 lb, barril, ISO 220 , SAE 85W-90 , Composición de aceite mineral a base de petróleo, No
Artículo MI #00911545
No. Fabricante APG-90 DRUM
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
L0118-039 ACEITE DE ENGRANAJE APG-90 1/4DRUM
  • Alto índice de viscosidad
  • Excelente resistencia de la película
  • Punto de anilina alto, excelente compatibilidad con sellos

Especificaciones

  • Grado ISO
    220
  • Aplicación
    Lubricante para engranajes de presión extrema (EP) cuando se requiere aceite para engranajes SAE 90 , cajas de engranajes helicoidales
  • Grado de AAG
    85W-90
  • Tipo de base
    Mineral
  • Composición
    Aceite mineral a base de petróleo
  • Color
    Ámbar
  • Grado alimentario
    No
  • Tamaño del contenedor
    120 lb
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Lubriplate Lubricants Co
  • Tipo de contenedor
    Perno
  • Viscosidad
    185
  • Número AGMA
    4-5EP
  • Altura total
    27 pulg.
  • Ancho general
    15 pulg.
  • Punto de vertido
    -29°C/-20 °F
  • Número de Upc del fabricante
    089215411801
  • UPC_NO
    089215411801
  • Peso
    134.00 lb
  • Punto de ebullición
    550 °F
  • Tipo de aceite
    Aceite para engranajes
  • Punto de inflamación
    220°C/428 °F
  • Índice de viscosidad
    112
  • Longitud total
    15 pulg.
  • Aroma
    Leve
  • Serie
    APG
  • Vida útil
    6 años
  • Tipo de producto
    Aceite para engranajes

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo