Descripción general
Especificaciones
- Tipo de embragueEmbrague de fricción
- Configuración de montajeMontaje en eje
- Categoría del embragueEmbrague de múltiples discos
- Compromiso/liberaciónAire activado/liberación de resorte
- DiseñoAbierta(s)
- Tipo de orificioAcabado con chavetero y acero inoxidable 2
- Arreglo de la conducciónMontaje piloto
- Tamaño del puerto1/8 NPT
- RPM Máx.1400 rpm a 80 psi rpm, 1600 rpm a 70 psi rpm, 1800 rpm a 60 psi rpm
- FinalizarCámara de aire de aluminio, carcasa de transmisión de óxido negro
- FunciónArranque, conexión/desconexión, limitación de par
- Longitud total4.88 pulg.
- Diámetro total4.29 pulg.
- Diámetro interno0.7500 pulg.
- Tamaño mínimo de la rueda dentada35/36T, 40/28T, 50/24T, 60/20T
- Inercia del variador8.07 lb-pulg2
- Inercia del eje1.61 lb/pulg2
- Diámetro del piloto2.8750 pulg.
- Datos del círculo del perno de accionamiento o piloto4, 1/4–20 pernos @ 90° en un círculo de 3.473 pulgadas
- Tipo orientado al embragueCoeficiente estándar
- Código de color del borde orientado hacia el embragueRojo
- Vida útil aproximada frente al embrague41 hphr
- Área efectiva orientada al embrague28.18 pulg.2
- Máxima disipación térmica continua0.09 CV
- Capacidad del disipador térmico del embrague5900 pies-libras
- Velocidad de entrada térmica máxima del embrague25.40 CV
- Factor de respuesta del embrague0.041
- Presión máxima80 psi
- Presión de compromiso mínima10 psi
- Volumen de la cámara de aire del embrague cuando es nuevo0.206 pulg.3
- CalificacionesCE y RoHS
- Modelo4H30P
- Peso8.00 lb
- Código de armonización8483.60.4000
- Detalles adicionalesLos embragues de montaje piloto 4HP multidisco proporcionan un gran par motor en un paquete pequeño. Disponible en tamaños 7 con torque estático de hasta 10000 in-lbs a 80 psi, orificios de hasta 2.375 in Las RPM máximas dependen del ajuste de par/presión de aire. El piloto acepta poleas, piñones y acoplamientos Nexen. Más duradero y con más RPM que la serie de embragues LSCC. Ideal para aplicaciones de transportadores y otras aplicaciones de par alto y bajas RPM. Consulte a Nexen para su uso en aplicaciones cíclicas o úselo como freno.
- Página de producto del fabricante
- Lista de piezas de repuesto del fabricante
- 2D Dibujo
- Manual de instrucciones
- UPC_NO662284166447