4H35P  1.125 PILOTO MT

Nexen Group
4H35P 1.125 PILOT MT

Embrague de fricción - diámetro interno de 1.1250 in, montado en eje, activado por aire/liberación por resorte, diseño abierto, 1/8 NPT, acabado con ranura y 2 de acero inoxidable, montaje piloto
Artículo MI #00911738
No. Fabricante 4H35P 1.125 PILOT MT
Precio2,676.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Nexen Group
4H35P 1.125 PILOT MT

Embrague de fricción - diámetro interno de 1.1250 in, montado en eje, activado por aire/liberación por resorte, diseño abierto, 1/8 NPT, acabado con ranura y 2 de acero inoxidable, montaje piloto
Artículo MI #00911738
No. Fabricante 4H35P 1.125 PILOT MT
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
Precio2,676.88 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
923500 4H35P EMBRAGUE DE DISCOS MÚLTIPLES

Especificaciones

  • Tipo de embrague
    Embrague de fricción
  • Configuración de montaje
    Montaje en eje
  • Categoría del embrague
    Embrague de múltiples discos
  • Compromiso/liberación
    Aire activado/liberación de resorte
  • Diseño
    Abierta(s)
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero y acero inoxidable 2
  • Arreglo de la conducción
    Montaje piloto
  • Tamaño del puerto
    1/8 NPT
  • RPM Máx.
    1200 rpm a 80 psi rpm, 1400 rpm a 70 psi rpm, 1800 rpm a 60 psi rpm
  • Finalizar
    Cámara de aire de aluminio, carcasa de transmisión de óxido negro
  • Función
    Arranque, conexión/desconexión, limitación de par
  • Longitud total
    5.25 pulg.
  • Diámetro total
    4.88 pulg.
  • Diámetro interno
    1.1250 pulg.
  • Tamaño mínimo de la rueda dentada
    35/40T, 40/32T, 50/26T, 60/22T, 80/17T
  • Inercia del variador
    13.34 lb-pulg2
  • Inercia del eje
    3.49 lb/pulg2
  • Diámetro del piloto
    3.5000 pulg.
  • Datos del círculo del perno de accionamiento o piloto
    4, 1/4–20 pernos @ 90° en un círculo de 4.062 pulgadas
  • Tipo orientado al embrague
    Coeficiente estándar
  • Código de color del borde orientado hacia el embrague
    Rojo
  • Vida útil aproximada frente al embrague
    41 hphr
  • Área efectiva orientada al embrague
    37.38 pulg.2
  • Máxima disipación térmica continua
    0.12 CV
  • Capacidad del disipador térmico del embrague
    8100 pies-libras
  • Velocidad de entrada térmica máxima del embrague
    33.60 CV
  • Factor de respuesta del embrague
    0.056
  • Presión máxima
    80 psi
  • Presión de compromiso mínima
    10 psi
  • Volumen de la cámara de aire del embrague cuando es nuevo
    0.284 pulg.3
  • Calificaciones
    CE y RoHS
  • Modelo
    4H35P
  • Peso
    12.00 lb
  • Código de armonización
    8483.60.4000
  • Detalles adicionales
    Los embragues de montaje piloto 4HP multidisco proporcionan un gran par motor en un paquete pequeño. Disponible en tamaños 7 con torque estático de hasta 10000 in-lbs a 80 psi, orificios de hasta 2.375 in Las RPM máximas dependen del ajuste de par/presión de aire. El piloto acepta poleas, piñones y acoplamientos Nexen. Más duradero y con más RPM que la serie de embragues LSCC. Ideal para aplicaciones de transportadores y otras aplicaciones de par alto y bajas RPM. Consulte a Nexen para su uso en aplicaciones cíclicas o úselo como freno.
  • Página de producto del fabricante
  • Lista de piezas de repuesto del fabricante
  • 2D Dibujo
  • Manual de instrucciones
  • UPC_NO
    662284166454

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo