Motion
924400
Extensión del collarín del buje - Para usar con embragues serie 4H35P , embragues serie 5H35P , eje recto, orificio de 1.1250 pulg.
Artículo MI #00911971
No. Fabricante 924400
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Extensión del collarín del buje - Para usar con embragues serie 4H35P , embragues serie 5H35P , eje recto, orificio de 1.1250 pulg.
Artículo MI #00911971
No. Fabricante 924400
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
924400 5H35P COLLAR DE CENTRO
  • Permite la inserción del eje no completo del embrague cuando los ejes de acoplamiento

Especificaciones

  • Categoría de piezas
    Adaptadores, casquillos y acoplamientos
  • Para usar con la serie
    Embragues serie 4H35P , embragues serie 5H35P
  • Estilo aburrido
    Eje recto
  • Tamaño del orificio
    1.1250 pulg.
  • Diámetro interno
    1.1250 pulg.
  • Detalles adicionales
    Incluye tornillos de fijación y tornillos de montaje. Requiere perforar y roscar el extremo del cubo del embrague para montar la extensión.
  • Página de producto del fabricante
  • UPC_NO
    662284166577
  • Peso
    0.50 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo