Descripción general
- Permite la inserción del eje no completo del embrague cuando los ejes de acoplamiento
Especificaciones
- Categoría de piezasAdaptadores, casquillos y acoplamientos
- Para usar con la serieEmbragues serie 4H60P , embragues serie 5H60P
- Estilo aburridoEje recto
- Tamaño del orificio1.9410 pulg.
- Diámetro interno1.9410 pulg.
- Detalles adicionalesIncluye tornillos de fijación y tornillos de montaje. Requiere perforar y roscar el extremo del cubo del embrague para montar la extensión.
- Página de producto del fabricante
- UPC_NO662284166614
- Peso1.50 lb