MDU-875
Freno-embrague - Abierto, Freno-embrague Nema con cara C, MDU
Artículo MI #00912195
No. Fabricante MDU-875
Precio1,096.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Freno-embrague - Abierto, Freno-embrague Nema con cara C, MDU
Artículo MI #00912195
No. Fabricante MDU-875

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1,096.36 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
928100 UNIDAD DE TRANSMISIÓN MDU-875
  • Air Engaged, NEMA, montaje frontal en C, serie modular de embragues, frenos o embrague/frenos

Especificaciones

  • Tipo de combinación
    Freno-embrague Nema con cara C
  • Serie
    MDU
  • Diseño abierto o cerrado
    Abierta(s)
  • Tipo de orificio
    Recto
  • RPM Máx.
    1800 rpm
  • Par de embrague estático máx.
    420 pulg.
  • Diss. térmica continua máx. del embrague
    0.44 CV
  • Diámetro interno
    0.875 pulg.
  • Inercia del variador
    7.81 lbin2
  • Tamaño del puerto
    1/8 NPT
  • Volumen de la cámara de aire del embrague cuando es nuevo
    1.493 pulg.3
  • Vol. cámara de aire embrague cuando está desgastado
    2.145 pulg.3
  • Calificaciones
    CE y RoHS
  • Tamaño del bastidor
    143TC, 145TC
  • Número de Upc del fabricante
    662284166706
  • UPC_NO
    662284166706
  • Página de producto del fabricante
  • Peso
    11.00 lb
  • Tipo de producto
    Conjuntos de freno neumático y embrague

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo