Descripción general
Especificaciones
- Categoría de piezasOtros accesorios
- Para usar con la serieSerie FMCB-8-42/1625 Embrague/Freno
- Estilo aburridoEje recto
- Diámetro del eje de salida0.8750 pulg.
- RPM Máx.1800 rpm
- Capacidad de carga suspendida244 lb
- Inercia del eje0.12 lb/pulg2
- FinalizarÓxido negro
- CalificacionesCE y RoHS
- Tamaño del bastidor143TC y 145TC
- Diámetro del eje de entrada0.875 pulg. en pulg.
- Kits930000 (Kit de reparación de cara C NEMA)
- Página de producto del fabricante
- UPC_NO662284166713
- Peso6.50 lb