Descripción general
- Las unidades de freno modulares MBU se montan directamente en motores o frenos NEMA de cara C, o con la unidad de entrada y los pies montados con pie independiente
- Las MBU proporcionan un par elevado y su diseño abierto ofrece el mayor rendimiento térmico
- Las MBU tienen cojinetes de eje de salida combinados de doble fila y de una sola fila que proporcionan la capacidad de carga voladiza más alta
- Un kit opcional a prueba de goteo puede permitir su uso en entornos húmedos o muy sucios
Especificaciones
- Compromiso/liberaciónAire/resorte
- Tamaño del bastidor56C
- RPM Máx.1800 rpm
- Tamaño del puerto1/8 NPT
- FinalizarÓxido negro
- Serie de frenosSerie MBU
- Par de freno estático máx.540 pulg.
- FunciónParada, retención y tensión
- Configuración de montajeMontaje en brida
- Tipo de estructuraNEMA
- Tipo de orificioRecto
- Capacidad de carga suspendida281 lb
- Inercia del eje9.06 lb/pulg2
- Diseño abierto o cerradoAbierta(s)
- Diámetro interno0.625 pulg.
- CalificacionesCE y RoHS
- Diámetro del eje de entrada0.625 pulg.
- Diámetro del eje de salida0.625 pulg.
- Tipo orientado al frenoCoeficiente estándar
- Código de color del borde orientado al frenoRojo
- Vida útil aproximada frente al freno394 hp/h
- Área efectiva orientada al freno12.8 pulg.2
- Diss. térmica continua de freno máx.0.23 CV
- Capacidad del disipador térmico del freno45000 pies-libras
- Velocidad de entrada térmica máxima del freno12.00 CV
- Factor de respuesta del freno0.096
- Presión máxima80 psi
- Presión de compromiso mínima5 psi
- Volumen de la cámara de aire del freno cuando es nuevo0.550 pulg.3
- Vol. cámara aire freno cuando está desgastado1.392 pulg.3
- Kits de reconstrucción930200
- Kit de orientación930276
- Kits de control recomendados940011 (3 VÍAS N.O. 1/8 NPT), 940012 (3 VÍAS N.O. 1/8 NPT), 940017 (3 VÍAS N.O. 0-100 PSI 1/8 NPT), 940021 (3 VÍAS 5-100 PSI 1/8 NPT)
- Protectores929502
- Detalles adicionalesAl agregar la protección (929502), este artículo puede hacerse a prueba de goteo.
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- Manual de instrucciones
- 2D Dibujo
- Lista de piezas de repuesto del fabricante
- Peso16.00 lb