Descripción general
- Air Engaged, NEMA, montaje frontal en C, serie modular de embragues, frenos o embrague/frenos
Especificaciones
- Tipo de combinaciónFreno-embrague Nema con cara C
- SerieMOU
- Diseño abierto o cerradoAbierta(s)
- Tipo de orificioRecto
- RPM Máx.1800 rpm
- Diámetro interno0.875 pulg.
- Inercia del eje9.06 lb/pulg2
- Volumen de la cámara de aire del embrague cuando es nuevo1.493 pulg.3
- Vol. cámara de aire embrague cuando está desgastado2.145 pulg.3
- CalificacionesCE y RoHS
- Tamaño del bastidor143TC, 145TC
- Capacidad de carga suspendida281 lb
- Número de Upc del fabricante662284166751
- UPC_NO662284166751
- Página de producto del fabricante
- Peso11.50 lb
- Tipo de productoConjuntos de freno neumático y embrague