MOU-625
Freno-embrague - Abierto, Freno-embrague Nema con cara C, MOU
Artículo MI #00912375
No. Fabricante MOU-625
Precio764.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Freno-embrague - Abierto, Freno-embrague Nema con cara C, MOU
Artículo MI #00912375
No. Fabricante MOU-625
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
Su precio$764.26/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
928800 UNIDAD DE SALIDA MOU-625
  • Air Engaged, NEMA, montaje frontal en C, serie modular de embragues, frenos o embrague/frenos

Especificaciones

  • Tipo de combinación
    Freno-embrague Nema con cara C
  • Serie
    MOU
  • Diseño abierto o cerrado
    Abierta(s)
  • Tipo de orificio
    Recto
  • RPM Máx.
    1800 rpm
  • Diámetro interno
    0.625 pulg.
  • Inercia del eje
    9.06 lb/pulg2
  • Volumen de la cámara de aire del embrague cuando es nuevo
    0.245 pulg.3
  • Vol. cámara de aire embrague cuando está desgastado
    0.835 pulg.3
  • Calificaciones
    CE y RoHS
  • Tamaño del bastidor
    56C
  • Capacidad de carga suspendida
    281 lb
  • Número de Upc del fabricante
    662284166768
  • UPC_NO
    662284166768
  • Página de producto del fabricante
  • Peso
    13.00 lb
  • Tipo de producto
    Conjuntos de freno neumático y embrague

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo