Descripción general
Especificaciones
- Sólido/DivididoSólido
- Diámetro del eje1.192 pulg.
- Diámetro exterior2.122 pulg.
- Ancho general0.350 pulg.
- Tipo de diseñoHMSH87
- Tipo de selloSello del eje giratorio/Sello del eje radial
- Material labialGoma de nitrilo (NBR)
- Tipo de labioLabio recto
- Número de labios1
- CarcasaAcero
- Diseño del casoEstuche de metal, deflector de metal
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 210 °F
- Tolerancia a la presión10 psi a 0-1000 fpm
- Tipo de resorteResorte de jerárquica
- Material del resorteAcero al carbono
- Número de Upc del fabricante085311902779
- Anillas en V compatibles400300;400301;400304;400305
- Tipo de lubricanteAceite o grasa
- Descripción de construcciónSello de aceite
- Catálogo del fabricante
- Método de instalaciónAjuste a presión de la carcasa
- Aplicación típicaTransmisión
- Peso0.13 lb