Motion
F300-01J

Arrow
F300-01J

Filtro de partículas miniatura - 20 micras, 27 scfm, puertos 1/8 NPT , recipiente de metal, drenaje manual
Artículo MI #00913442
No. Fabricante F300-01J
Precio49.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Arrow
F300-01J

Filtro de partículas miniatura - 20 micras, 27 scfm, puertos 1/8 NPT , recipiente de metal, drenaje manual
Artículo MI #00913442
No. Fabricante F300-01J
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
Precio49.93 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
F300-01J 1/8 MINI FILTRO

Especificaciones

  • Tipo de filtro
    Filtro de estilo modular
  • Clasificación de micras
    20 micras
  • Tamaño del puerto
    1/8 NPT
  • Material del recipiente
    Cuenco de metal
  • Tipo de drenaje
    Manual
  • Flujo de aire máximo
    27 scfm
  • Método de drenaje
    Manual
  • Clasificación del filtro
    20 μm
  • Capacidad del recipiente
    1 oz
  • Longitud total
    1.50 pulg.
  • Altura total
    4.62 pulg.
  • Presión máxima de funcionamiento
    150 psi
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Rosca estándar
    NPT

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo