Descripción general
Descripción del fabricante
F300-01J5 1/8 MINI FILTRO
Especificaciones
- Tipo de filtroFiltro de estilo modular
- Clasificación de micras5 micras
- Tamaño del puerto1/8 NPT
- Material del recipienteCuenco de metal
- Tipo de drenajeAutomático
- Flujo de aire máximo27 scfm
- Método de drenajeAutomático
- Clasificación del filtro5 μm
- Capacidad del recipiente1 oz
- Longitud total1.50 pulg.
- Altura total4.62 pulg.
- Presión máxima de funcionamiento150 psi
- Sexo del puertoMujer
- Rosca estándarNPT
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad