Motion
MIU-625
Unidad de entrada - Para uso con eje recto de la serie FM 625 , eje de salida de 0.6250 pulg., 1800 rpm, capacidad de carga elevada de 244 lb, inercia del eje de 0.12 lb-in2, acabado de óxido negro, tamaño de bastidor de 56C
Artículo MI #00913530
No. Fabricante MIU-625
Price$487.45/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de entrada - Para uso con eje recto de la serie FM 625 , eje de salida de 0.6250 pulg., 1800 rpm, capacidad de carga elevada de 244 lb, inercia del eje de 0.12 lb-in2, acabado de óxido negro, tamaño de bastidor de 56C
Artículo MI #00913530
No. Fabricante MIU-625

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$487.45/each

Descripción general

Descripción del fabricante
929600 UNIDAD DE ENTRADA MIU-625

Especificaciones

  • Categoría de piezas
    Otros accesorios
  • Para usar con la serie
    Serie FM 625
  • Estilo aburrido
    Eje recto
  • Diámetro del eje de salida
    0.6250 pulg.
  • RPM Máx.
    1800 rpm
  • Capacidad de carga suspendida
    244 lb
  • Inercia del eje
    0.12 lb/pulg2
  • Finalizar
    Óxido negro
  • Calificaciones
    CE y RoHS
  • Tamaño del bastidor
    56C
  • Diámetro del eje de entrada
    0.875 pulg. en pulg.
  • Kits
    930000 (Kit de reparación de cara C NEMA)
  • Página de producto del fabricante
  • UPC_NO
    662284166843
  • Peso
    6.00 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo