Descripción general
Especificaciones
- Familia de coloresRojo
- ColorRusido rojo
- Tamaño del contenedor1 galón (EE. UU.)
- Tipo de baseDisolvente
- FinalizarPLANO
- Tipo de resinaEsmalte alquídico
- Secado rápidoNo de secado rápido
- Tipo de boquillaDirección única
- Directo al metalDirecto al metal
- Rango de cobertura310-615 pies2
- SuperficieMetal
- Tiempo de secadoDe 4 a 6 h
- Temperatura mínima de aplicación+18 °F
- Temperatura máxima de aplicación+100 °F
- Contenido de compuestos orgánicos volátiles420 g/l
- Cantidad del paquete2
- Tamaño1 GALÓN
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de restauración del sistema de suelo de fabricación generalMotion colaboró con Rustoleum para proporcionar una muestra de compuestos de reparación de hormigón y un sistema de recubrimiento epoxi especializado adaptado a los requisitos del cliente.
Ver la documentación- Recubrimiento acrílico elastomérico de nóxido de óxido y oleum
Recubrimiento acrílico elastomérico de nóxido de óxido y oleum
Ver la documentación
Soluciones para suelos de óxido-óleum¡Rust-Oleum tiene todas sus necesidades de suelos durante el cierre de una planta!
Ver la documentación
Soluciones para suelos de óxido-óleum¡Rust-Oleum tiene todas sus necesidades de suelos durante el cierre de una planta!
Ver la documentación