Descripción general
- El kit de reparación incluye caras para las secciones de embrague y freno
Especificaciones
- Categoría de piezasKits
- Para usar con la serieFrenos de la Serie MBU-625, Frenos de la Serie MBU-875
- Vida útil aproximada frente al freno394 hp/h
- Código de color del borde orientado al frenoRojo
- Tipo orientado al frenoCoeficiente estándar
- CalificacionesCE y RoHS
- Tipo orientado al embragueCoeficiente estándar
- Código de color del borde orientado hacia el embragueRojo
- Vida útil aproximada frente al embrague394 hp/h
- Área efectiva orientada al embrague12.839 in2
- Área efectiva orientada al freno12.8 pulg.2
- Detalles adicionalesLos revestimientos de coeficiente estándar ofrecen la mejor combinación de salida de par y vida útil en la mayoría de las aplicaciones. Consulte a Nexen antes de utilizar tipos de orientación no originales. Nexen ofrece un servicio de reconstrucción para la mayoría de los productos; comuníquese con Motion Industries para obtener más detalles.
- Página de producto del fabricante
- UPC_NO662284166874
- Peso2.00 lb