Descripción general
Especificaciones
- Tipo de filtroFiltro de estilo modular
- Clasificación de micras5 micras
- Tamaño del puerto1/4 NPT
- Material del recipienteRecipiente de policarbonato
- Tipo de drenajeManual
- Flujo de aire máximo27 scfm
- Opciones del recipienteCon protección
- Método de drenajeManual
- Clasificación del filtro5 μm
- Capacidad del recipiente6 oz
- Longitud total1.50 pulg.
- Altura total4.62 pulg.
- Presión máxima de funcionamiento250 psi
- Sexo del puertoMujer
- Rosca estándarNPT