Descripción general
- Diseñado para su uso en plantas de procesamiento de alimentos y otras áreas en las que el moho y el moho son una preocupación
- Este revestimiento alquídico modificado contiene aditivos para evitar el crecimiento de moho y moho en la película de pintura seca
- Se puede aplicar a superficies a temperaturas tan bajas como 18°F (-8°C)
- No apto para uso en acero galvanizado
- Aplicaciones típicas: equipos, acero estructural, tuberías, armarios y casilleros metálicos, barandillas, molduras, puertas y puertas, ventilaciones y más
Especificaciones
- Familia de coloresBlanco
- ColorBlanco
- Tamaño del contenedor1 galón (EE. UU.)
- Tipo de baseAgua
- FinalizarBrillo
- Tipo de resinaAlquídico modificado
- Secado rápidoNo de secado rápido
- Tipo de boquillaDirección única
- Directo al metalDirecto al metal
- Rango de cobertura315-630 pies2
- SuperficieAcero con araña abrasiva, acero ligeramente rusado
- Tiempo de secadoDe 4 a 6 h.
- Temperatura mínima de aplicación+18 °F
- Temperatura máxima de aplicación+100 °F
- Contenido de compuestos orgánicos volátiles420 g/l
- Cantidad del paquete2
- Rango de temperatura de aplicación18 a 100 °F
- Cobertura220 a 380 pies2/galón
- Condiciones de exposiciónInterior/Exterior
- Peso neto13.1 lb
- Tamaño1 gal.
- Contenido de VOC201 g/l
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de restauración del sistema de suelo de fabricación generalMotion colaboró con Rustoleum para proporcionar una muestra de compuestos de reparación de hormigón y un sistema de recubrimiento epoxi especializado adaptado a los requisitos del cliente.
Ver la documentación- Recubrimiento acrílico elastomérico de nóxido de óxido y oleum
Recubrimiento acrílico elastomérico de nóxido de óxido y oleum
Ver la documentación
Soluciones para suelos de óxido-óleum¡Rust-Oleum tiene todas sus necesidades de suelos durante el cierre de una planta!
Ver la documentación
Soluciones para suelos de óxido-óleum¡Rust-Oleum tiene todas sus necesidades de suelos durante el cierre de una planta!
Ver la documentación