Motion
MT1012049
Broca de longitud para trabajos - Serie 1330L , 5/16 pulg., Material de acero de alta velocidad, 3-3/16 pulg. canal, 118 ° ángulo de punta, 4-1/2 pulg. OAL
Artículo MI #00914416
No. Fabricante MT1012049
Precio13.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de longitud para trabajos - Serie 1330L , 5/16 pulg., Material de acero de alta velocidad, 3-3/16 pulg. canal, 118 ° ángulo de punta, 4-1/2 pulg. OAL
Artículo MI #00914416
No. Fabricante MT1012049

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$13.39/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
12049 5/16 LH JOBR DRIL #12049 L-HND

Especificaciones

  • Tamaño de la broca
    5/16 pulg.
  • Longitud del canal
    3-3/16 pulg.
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Longitud total
    4-1/2 pulg.
  • Ángulo de punto
    118 °
  • Tipo de punto
    Estándar
  • Tipo de mango
    Ronda
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Serie
    1330L

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo