Motion
933500
Freno de pinza BD - Resorte/aire, alto coeficiente, montado en pie
Artículo MI #00914562
No. Fabricante 933500
Precio3,307.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Freno de pinza BD - Resorte/aire, alto coeficiente, montado en pie
Artículo MI #00914562
No. Fabricante 933500

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio3,307.12 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
933500 BD PRIMAVERA ACTUADA
  • Los actuadores accionados por resorte se montan a cada lado del freno y las conexiones de aire se pueden girar 360 grados alrededor del eje del actuador
  • Multiplique la potencia de frenado instalando más de un freno de pinza por disco
  • Las zapatas están montadas con pasadores de retención para una rápida sustitución
  • Las zapatas SPC se ajustan a los frenos de pinza modelo BD para una vida útil más larga y una tasa de entrada máxima más alta
  • Todos los puntos de pivote tienen cojinetes lubricados de por vida
  • Discos opcionales de 12 a 24 pulgadas de diámetro
  • Compatible con buje QD, para tamaños de eje de hasta 3.875 pulgadas

Especificaciones

  • Serie de frenos
    Calibrador BD
  • Compromiso/liberación
    Primavera/aire
  • Par de freno estático máx.
    19000 pulg-lbs con un disco de 24.000"
  • Tipo orientado al freno
    Alto coeficiente
  • Configuración de montaje
    Montaje en pie
  • Tamaño del puerto
    3/8 NPT
  • Finalizar
    Óxido negro
  • Diseño abierto o cerrado
    Abierta(s)
  • Función
    Detención, retención, tensión
  • Código de color del borde orientado al freno
    Morado
  • Vida útil aproximada frente al freno
    547 hp/h
  • Área efectiva orientada al freno
    15.7 pulg.2
  • Velocidad de entrada térmica máxima del freno
    39.00 CV
  • Grosor del disco
    0.50 pulg.
  • Radio de trabajo de disco en pulg.
    WR=D/2-1.375 Para discos de 12.000 pulg. o más grandes
  • Factor de par estático fuera de caja
    1790 lb-pie a 0 psi
  • Factor de respuesta del freno
    0.317
  • Presión máxima
    100 psi
  • Presión mínima de liberación
    75 psi
  • Volumen de la cámara de aire del freno cuando es nuevo
    41.600 pulg.3
  • Calificaciones
    CE y RoHS
  • Conjunto del actuador
    810493
  • Kit de orientación
    934000
  • Kits de reconstrucción
    933900
  • Control recomendado
    940011 (N.A. de 3 vías), 940012 (N.C. de 3 vías), 940017 (N.C. de 3 vías 0-100 PSI), 940021 (N.C. de 3 vías 5-100 PSI)
  • Detalles adicionales
    Consulte a Motion Industries para su uso en aplicaciones cíclicas.
  • Página de producto del fabricante
  • Manual de instrucciones
  • 2D Dibujo
  • Lista de piezas de repuesto del fabricante
  • UPC_NO
    662284167024
  • Modelo
    BD
  • Peso
    43.00 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo