Motion
933600
BD Caliper Brake - Aire/resorte, alto coeficiente, montaje con pie
Artículo MI #00914598
No. Fabricante 933600
Precio2,635.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
BD Caliper Brake - Aire/resorte, alto coeficiente, montaje con pie
Artículo MI #00914598
No. Fabricante 933600

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio2,635.85 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
FRENO DE PINZA ACCIONADO POR AIRE 933600 BD
  • Los actuadores accionados por aire se montan a ambos lados del freno
  • Las conexiones de aire se pueden girar 360 grados alrededor del eje del actuador
  • Multiplique la potencia de frenado instalando más de un freno de pinza por disco
  • Las zapatas están montadas con pasadores de retención para una rápida sustitución
  • El espaciado de la pinza es compatible con discos de 0.500 pulgadas de ancho
  • Las zapatas SPC se ajustan a los frenos de pinza modelo BD para una vida útil más larga y una tasa de entrada máxima más alta
  • Todos los puntos de pivote tienen cojinetes lubricados de por vida
  • Velocidades de disco de hasta 3200 rpm con discos de 14 pulgadas
  • Compatible con buje QD, para tamaños de eje de hasta 3.875 pulgadas

Especificaciones

  • Serie de frenos
    Calibrador BD
  • Compromiso/liberación
    Aire/resorte
  • Par de freno estático máx.
    19000 pulg-lbs con un disco de 24.000"
  • Tipo orientado al freno
    Alto coeficiente
  • Configuración de montaje
    Montaje en pie
  • Tamaño del puerto
    3/8 NPT
  • Finalizar
    Óxido negro
  • Diseño abierto o cerrado
    Abierta(s)
  • Función
    Detención, retención, tensión
  • Código de color del borde orientado al freno
    Morado
  • Vida útil aproximada frente al freno
    547 hp/h
  • Área efectiva orientada al freno
    15.7 pulg.2
  • Velocidad de entrada térmica máxima del freno
    39.00 CV
  • Grosor del disco
    0.50 pulg.
  • Radio de trabajo de disco en pulg.
    WR=D/2-1.375 Para discos de 12.000 pulg. o más grandes
  • Factor de par estático roto
    1790 lb-pie a 80 psi
  • Factor de respuesta del freno
    0.159
  • Presión máxima
    80 psi
  • Presión de compromiso mínima
    10 psi
  • Volumen de la cámara de aire del freno cuando es nuevo
    2.573 pulg.3
  • Vol. cámara aire freno cuando está desgastado
    16.047 pulg.3
  • Calificaciones
    CE y RoHS
  • Conjunto del actuador
    810494
  • Kit de orientación
    934000
  • Kits de reconstrucción
    933900
  • Control recomendado
    940011 (N.A. de 3 vías), 940012 (N.C. de 3 vías), 940017 (N.C. de 3 vías 0-100 PSI), 940021 (N.C. de 3 vías 5-100 PSI)
  • Detalles adicionales
    Frenos de pinza accionados por aire y liberados por resorte. Par de freno = Radio de trabajo X Factor de par. WR=D/2-1.375 para discos de 12 pulg. o más grandes.
  • Página de producto del fabricante
  • Manual de instrucciones
  • 2D Dibujo
  • Lista de piezas de repuesto del fabricante
  • UPC_NO
    662284167048
  • Modelo
    BD
  • Peso
    36.00 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo