Motion
933591
Freno de pinza - Aire/resorte, coeficiente estándar
Artículo MI #00914616
No. Fabricante 933591
Precio3,039.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Freno de pinza - Aire/resorte, coeficiente estándar
Artículo MI #00914616
No. Fabricante 933591

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$3,039.05/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
933591 BD RESORTE DE FRENO ACCIONADO
  • Frenos de pinza accionados por aire y accionados por resorte
  • Zapata de freno más grande que permite una mayor entrada de energía pico y proporciona una vida útil más larga

Especificaciones

  • Serie de frenos
    Calibrador BD
  • Compromiso/liberación
    Aire/resorte
  • Par de freno estático máx.
    13570 pulg.
  • Tipo orientado al freno
    Coeficiente estándar
  • Tamaño del puerto
    1/8 NPTF
  • Finalizar
    Óxido negro
  • Diseño abierto o cerrado
    Abierta(s)
  • Código de color del borde orientado al freno
    Rojo
  • Vida útil aproximada frente al freno
    2447 hphr
  • Velocidad de entrada térmica máxima del freno
    77.00 CV
  • Grosor del disco
    0.50 pulg.
  • Radio de trabajo de disco en pulg.
    WR=D/2-1.437 Para discos de 12 pulg. o más grandes
  • Factor de par estático fuera de caja
    767 lbf a ) psi
  • Presión máxima
    100 psi
  • Volumen de la cámara de aire del freno cuando es nuevo
    41.600 pulg.3
  • Calificaciones
    CE y RoHS
  • Página de producto del fabricante
  • Rango de temperatura
    32-150 °F
  • Número de Upc del fabricante
    662284170284
  • UPC_NO
    662284170284
  • Presión máxima de liberación
    75 psi
  • Peso
    46.00 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo