Motion
933692
Freno de pinza - Aire/resorte, coeficiente estándar
Artículo MI #00914721
No. Fabricante 933692
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Freno de pinza - Aire/resorte, coeficiente estándar
Artículo MI #00914721
No. Fabricante 933692
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
933692 BD FRENO-AIRE ACTUADO
  • Frenos de pinza liberados por resorte accionados por aire

Especificaciones

  • Serie de frenos
    Calibrador BD
  • Compromiso/liberación
    Aire/resorte
  • Par de freno estático máx.
    13570 pulg.
  • Tipo orientado al freno
    Coeficiente estándar
  • Tamaño del puerto
    1/4 NPT
  • Finalizar
    Óxido negro
  • Diseño abierto o cerrado
    Abierta(s)
  • Código de color del borde orientado al freno
    Rojo
  • Vida útil aproximada frente al freno
    845 hphr
  • Grosor de la cara del freno cuando está desgastado
    0.16 pulg.
  • Velocidad de entrada térmica máxima del freno
    77.00 CV
  • Grosor del disco
    0.50 pulg.
  • Radio de trabajo de disco en pulg.
    WR=D/2-1.437 Para discos de 12 pulg. o más grandes
  • Factor de par estático roto
    1790 lbf a 80
  • Presión máxima
    80 psi
  • Presión de compromiso mínima
    10 psi
  • Volumen de la cámara de aire del freno cuando es nuevo
    2.573 pulg.3
  • Vol. cámara aire freno cuando está desgastado
    16.047 pulg.3
  • Calificaciones
    CE y RoHS
  • Página de producto del fabricante
  • Rango de temperatura
    32-150 °F
  • Número de Upc del fabricante
    662284167062
  • Peso
    40.00 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo