Descripción general
- Disco ventilado de 0,500 pulgadas
Especificaciones
- Categoría de piezasDiscos, tambores, bujes y calibradores
- Para usar con la serieFreno serie BD
- FunciónDisco ventilado con buje
- Estilo aburridoQD tipo J
- Tamaño del orificio1.500 - 3.875 pulg.
- Diámetro del disco18.2500 pulg.
- Grosor del disco0.5000 pulg.
- RPM Máx.1500 rpm
- Inercia del eje2299.68 lb/pulg2
- FinalizarHierro desnudo
- CalificacionesCE y RoHS
- Diámetro interno1.500 - 3.875 pulg.
- Capacidad del disipador térmico del freno1500000 pies-libras
- Radio de trabajo de disco en pulg.CM = 8.063, BD = 7.750, RCP = 7.688 pulg.
- Detalles adicionalesLos casquillos de bloqueo cónico se venden por separado.
- Página de producto del fabricante
- UPC_NO662284167123
- Peso75.00 lb