934400
Discos de freno: para usar con frenos BD Series, QD Tipo J, calibre de 1.500 - 3.875 in, diámetro de disco de 24.0000 in, grosor de disco de 0.5000 in, 1100 rpm, inercia del eje de 6161.76 lb-in2, acabado de hierro desnudo
Artículo MI #00914837
No. Fabricante 934400
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Discos de freno: para usar con frenos BD Series, QD Tipo J, calibre de 1.500 - 3.875 in, diámetro de disco de 24.0000 in, grosor de disco de 0.5000 in, 1100 rpm, inercia del eje de 6161.76 lb-in2, acabado de hierro desnudo
Artículo MI #00914837
No. Fabricante 934400
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
934400 DISCO VENTILADO 24"
  • Disco ventilado de 0,500 pulgadas

Especificaciones

  • Categoría de piezas
    Discos, tambores, bujes y calibradores
  • Para usar con la serie
    Freno serie BD
  • Función
    Disco ventilado con buje
  • Estilo aburrido
    QD tipo J
  • Tamaño del orificio
    1.500 - 3.875 pulg.
  • Diámetro del disco
    24.0000 pulg.
  • Grosor del disco
    0.5000 pulg.
  • RPM Máx.
    1100 rpm
  • Inercia del eje
    6161.76 lb/pulg2
  • Finalizar
    Hierro desnudo
  • Calificaciones
    CE y RoHS
  • Diámetro interno
    1.500 - 3.875 pulg.
  • Capacidad del disipador térmico del freno
    2700000 pies-libras
  • Radio de trabajo de disco en pulg.
    CM = 10.938, BD = 10.625, RCP = 10.563 pulg.
  • Detalles adicionales
    Los casquillos de bloqueo cónico se venden por separado.
  • Página de producto del fabricante
  • UPC_NO
    662284167222
  • Peso
    110.00 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo