12072 TORNILLO ACME 3/4-2 DER. 6 PIES

Nook
12072 ACME SCR 3/4-2 RH 6 FT

Tornillo Acme - 1018 - Material de acero al carbono, 0.7500 pulg. Diámetro nominal del tornillo, 72 pulg. largo, dirección de rosca derecha
Artículo MI #00914842
No. Fabricante 12072 ACME SCR 3/4-2 RH 6 FT
Precio279.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Nook
12072 ACME SCR 3/4-2 RH 6 FT

Tornillo Acme - 1018 - Material de acero al carbono, 0.7500 pulg. Diámetro nominal del tornillo, 72 pulg. largo, dirección de rosca derecha
Artículo MI #00914842
No. Fabricante 12072 ACME SCR 3/4-2 RH 6 FT

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio279.32 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
12072 TORNILLO ACME 3/4-2 DER. 6 PIES
  • Nook Industries ofrece las selecciones más grandes de tamaños de tornillos de montaje enrollados de la industria.
  • Los tornillos de rosca enrollada son rentables y están abastecidos para una entrega rápida
  • Los tornillos y tuercas PowerAc℮ Inch Acme incluyen una forma de rosca de centralización (C) para evitar el atasco y la unión.
  • En comparación con las formas de rosca de uso general, las roscas de centralización se fabrican con tolerancias más ajustadas y menor holgura en el diámetro principal.

Especificaciones

  • Tipo de tornillo Acme
    Tornillo Acme
  • Diámetro nominal del tornillo
    0.7500 pulg.
  • Diámetro mínimo de la raíz
    0.581 pulg.
  • Longitud
    72 pulg.
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Roscas por pulgada
    8
  • Código de rosca
    72
  • Material
    1018 - Acero al carbono
  • Precisión del cable
    0.5 pulg.
  • Paso
    0.125 pulg.
  • Comienza
    4
  • Pestañas (máx. axial)
    0.01 pulg.
  • Formulario
    2C
  • Peso
    1.18 libras por pie

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo