Descripción general
- Para entornos de moderados a severos
- Aplicación directa sobre acero oxidado sólido con preparación mínima de la superficie: también se puede utilizar sobre acero limpio, metal galvanizado, hormigón (incluidos suelos de hormigón), superficies previamente recubiertas y ligeramente húmedas
- Se puede utilizar en interiores o exteriores
- Si bien la exposición a la luz solar y ciertas condiciones de iluminación interior causan decoloración y formación de cal de todos los recubrimientos de tipo epoxi, estos cambios son solo de naturaleza cosmética.
- Para uso con base epoxi Steel-Tech® (Mi artículo n.o 05417043)
- Contenedor: lata de un galón
Especificaciones
- ColorAzul de seguridad
- Familia de coloresAzul
- Tamaño del contenedor1 galón (EE. UU.)
- FinalizarSemibrillante
- Tiempo de secadoDe 6 a 12 h.
- Rango de cobertura125-225 pies2
- Temperatura mínima de aplicación+40 °F
- Temperatura máxima de aplicación+60 °F
- Estándares cumplidosAceptable por el USDA
- ENLACE DE MSDS
- UPC_NO020066912598
- Tipo de baseDisolvente
- Contenido de VOCMenos de 250 g/l
- Rango de temperatura de aplicación50 grados a 100 °F
- Cobertura130 a 220 pies2/galón
- Condiciones de exposiciónInterior/Exterior
- Tipo de resinaMasilla epoxi
- Tamaño1 gal.
- Tipo de sistema9100
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de restauración del sistema de suelo de fabricación generalMotion colaboró con Rustoleum para proporcionar una muestra de compuestos de reparación de hormigón y un sistema de recubrimiento epoxi especializado adaptado a los requisitos del cliente.
Ver la documentación- Recubrimiento acrílico elastomérico de nóxido de óxido y oleum
Recubrimiento acrílico elastomérico de nóxido de óxido y oleum
Ver la documentación
Soluciones para suelos de óxido-óleum¡Rust-Oleum tiene todas sus necesidades de suelos durante el cierre de una planta!
Ver la documentación
Soluciones para suelos de óxido-óleum¡Rust-Oleum tiene todas sus necesidades de suelos durante el cierre de una planta!
Ver la documentación