MIU-1125

Nexen Group
MIU-1125

Unidad de entrada - Para uso con eje recto de la serie FM 1125 , eje de salida de 1.1250 pulg., 1800 rpm, capacidad de carga elevada de 570 lb, inercia del eje de 0.34 lb-in2, acabado de óxido negro, tamaño de estructura 182TC y 184TC
Artículo MI #00915031
No. Fabricante MIU-1125
Precio864.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Nexen Group
MIU-1125

Unidad de entrada - Para uso con eje recto de la serie FM 1125 , eje de salida de 1.1250 pulg., 1800 rpm, capacidad de carga elevada de 570 lb, inercia del eje de 0.34 lb-in2, acabado de óxido negro, tamaño de estructura 182TC y 184TC
Artículo MI #00915031
No. Fabricante MIU-1125

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio864.94 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
935000 UNIDAD DE ENTRADA MIU-1125

Especificaciones

  • Categoría de piezas
    Otros accesorios
  • Para usar con la serie
    Serie FM 1125
  • Estilo aburrido
    Eje recto
  • Diámetro del eje de salida
    1.1250 pulg.
  • RPM Máx.
    1800 rpm
  • Capacidad de carga suspendida
    570 lb
  • Inercia del eje
    0.34 lb/pulg2
  • Finalizar
    Óxido negro
  • Calificaciones
    CE y RoHS
  • Tamaño del bastidor
    182TC y 184TC
  • Diámetro del eje de entrada
    1.125 pulg. en pulg.
  • Kits
    937100 (Kit de reparación de cara C NEMA)
  • Página de producto del fabricante
  • UPC_NO
    662284167239
  • Peso
    13.00 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo