F352M20

Arrow
F352M20

Filtro de aire de estilo modular - 20 micras, 48 scfm, 1/4 NPT puertos, tazón de policarbonato, drenaje manual, con protector
Artículo MI #00915240
No. Fabricante F352M20
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Arrow
F352M20

Filtro de aire de estilo modular - 20 micras, 48 scfm, 1/4 NPT puertos, tazón de policarbonato, drenaje manual, con protector
Artículo MI #00915240
No. Fabricante F352M20
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
FILTRO F352M20 1/4

Especificaciones

  • Tipo de filtro
    Filtro de estilo modular
  • Clasificación de micras
    20 micras
  • Tamaño del puerto
    1/4 NPT
  • Material del recipiente
    Recipiente de policarbonato
  • Tipo de drenaje
    Manual
  • Flujo de aire máximo
    48 scfm
  • Opciones del recipiente
    Con protección
  • Método de drenaje
    Manual
  • Clasificación del filtro
    20 μm
  • Capacidad del recipiente
    6 oz
  • Longitud total
    2.75 pulg.
  • Altura total
    6.25 pulg.
  • Presión máxima de funcionamiento
    250 psi
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Rosca estándar
    NPT

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo