12105 TORNILLO ACME 1-5 DER. 6 PIES

Nook
12105 ACME SCR 1-5 RH 6 FT

Tornillo Acme - 4140 - Material de aleación de acero, diámetro nominal del tornillo de 1.0000 in, longitud de 72 in, dirección de rosca a la derecha
Artículo MI #00915369
No. Fabricante 12105 ACME SCR 1-5 RH 6 FT
Precio317.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Nook
12105 ACME SCR 1-5 RH 6 FT

Tornillo Acme - 4140 - Material de aleación de acero, diámetro nominal del tornillo de 1.0000 in, longitud de 72 in, dirección de rosca a la derecha
Artículo MI #00915369
No. Fabricante 12105 ACME SCR 1-5 RH 6 FT
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
Su precio$317.75/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
12105 TORNILLO ACME 1-5 DER. 6 PIES
  • Nook Industries ofrece las selecciones más grandes de tamaños de tornillos de montaje enrollados de la industria.
  • Los tornillos de rosca enrollada son rentables y están abastecidos para una entrega rápida
  • Los tornillos y tuercas PowerAc℮ Inch Acme incluyen una forma de rosca de centralización (C) para evitar el atasco y la unión.
  • En comparación con las formas de rosca de uso general, las roscas de centralización se fabrican con tolerancias más ajustadas y menor holgura en el diámetro principal.

Especificaciones

  • Tipo de tornillo Acme
    Tornillo Acme
  • Diámetro nominal del tornillo
    1.0000 pulg.
  • Diámetro mínimo de la raíz
    0.75 pulg.
  • Longitud
    72 pulg.
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Roscas por pulgada
    5
  • Código de rosca
    105
  • Material
    4140 - Acero aleado
  • Precisión del cable
    0.2 pulg.
  • Paso
    0.2 pulg.
  • Comienza
    1
  • Pestañas (máx. axial)
    0.009 pulg.
  • Formulario
    2C
  • Peso
    2.16 libras por pie

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo