Descripción general
Descripción del fabricante
COMBINADOR DE RODILLOS DE VG-682-SS-2-9'
- Elimina los atascos
- Sin puntos de fricción ni puentes
- Aumenta el rendimiento
- Reduce el daño al producto
- Excelente para contenedores de papel, plástico y metal
- Pasadores de acero inoxidable de 1/4" para soportar cargas más grandes
Especificaciones
- Tamaño del raíl2.000 pulg.
- DiseñoCombinador de rodillos
- Longitud9.00 pies
- Superficie de enrollado de guíaRodillo
- Altura de la superficie rodante1.8500 pulg.
- Material del canal de la vainaAcero inoxidable
- Ancho de cuenta/rodillo0.7600 pulg.
- Diámetro del pasador0.2500 pulg.
- Ancho general1.5000 pulg.
- Altura total2.7000 pulg.
- Material de las cuentas/rodilloAcetal
- Material del pasadorAcero inoxidable
- Manómetro de acero10 ga
- Pernos de montajeLos pernos de carro de 3/8" se venden por separado
- Rango de temperatura-4 a 170°F
- Radio de curvatura mínimo18.00 pulg.
- Deflexión máxima del pasador0.000 pulg.
- Kit de hardwareVG-205-HDW-03-P38 (acero chapado) o VG-205-HDW-03-S38 (acero inoxidable)
- Catálogo del fabricante
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad