750244C
Unión giratoria serie 5000 , R5300P-19, 3/4 pulg. Tubo, 3/4-14 BSPP, métrico, 300 Acero inoxidable, Monoflujo, Derecho
Artículo MI #00915638
No. Fabricante 750244C
Precio636.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unión giratoria serie 5000 , R5300P-19, 3/4 pulg. Tubo, 3/4-14 BSPP, métrico, 300 Acero inoxidable, Monoflujo, Derecho
Artículo MI #00915638
No. Fabricante 750244C
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
Precio636.36 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
R5300PHT-19 750244
  • Dos rodamientos de precisión prolongan la vida útil del producto manteniendo las caras de sellado perfectamente alineadas.
  • El diseño de cartucho integrado reemplazable hace que las reparaciones sean rápidas y fáciles.
  • Construcción de acero inoxidable de grado 300 para una resistencia superior a la corrosión.
  • Opción de flujo doble con la adición de un codo.

Especificaciones

  • Tipo de unión giratoria
    Aceite caliente / Vapor / Agua / Aire
  • Tamaño de la rosca
    3/4-14
  • Conexión
    Tubo paralelo estándar británico (BSPP)
  • Rotación
    Mano derecha
  • Presión del agua
    750 psi
  • Presión de vapor
    120 psi
  • Presión del aceite caliente
    100 psi
  • Presión del aire
    300 psi
  • Temperatura del agua
    300 °F
  • Temperatura del vapor
    350 °F
  • Temperatura del aceite caliente
    300 a 395 °F
  • Flujo
    Mono
  • Fluido hidráulico
    Aceite caliente|vapor|agua
  • Código de armonización
    8481.80.9015
  • Peso
    5.00 lb
  • Serie
    Serie 5000
  • Catálogo del fabricante

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo