Descripción general
Especificaciones
- Tipo de filtroFiltro de estilo modular
- Clasificación de micras5 micras
- Tamaño del puerto3/8 NPT
- Material del recipienteRecipiente de policarbonato
- Tipo de drenajeAutomático (normalmente abierto)
- Flujo de aire máximo75 scfm
- Opciones del recipienteCon protección
- Método de drenajeAutomático
- Clasificación del filtro5 μm
- Capacidad del recipiente6 oz
- Longitud total2.75 pulg.
- Altura total6.87 pulg.
- Presión máxima de funcionamiento250 psi
- Sexo del puertoMujer
- Rosca estándarNPT