Motion
Q5500PTHT

Duff-Norton
Q5500PTHT

Serie 5000 de 1-1/4 pulg. Tubo y liberación rápida, Unión giratoria derecha de flujo monocromo de acero inoxidable 300
Artículo MI #00915851
No. Fabricante Q5500PTHT
Precio1,436.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Duff-Norton
Q5500PTHT

Serie 5000 de 1-1/4 pulg. Tubo y liberación rápida, Unión giratoria derecha de flujo monocromo de acero inoxidable 300
Artículo MI #00915851
No. Fabricante Q5500PTHT
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
Precio1,436.98 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
Q5500PTHT 750165
  • Construcción de acero inoxidable de grado 300 para una resistencia superior a la corrosión.
  • Opción de flujo doble con la adición de un codo.
  • El diseño de cartucho integrado reemplazable hace que las reparaciones sean rápidas y fáciles.
  • Dos rodamientos de precisión prolongan la vida útil del producto manteniendo las caras de sellado perfectamente alineadas.

Especificaciones

  • Tipo de unión giratoria
    Aceite caliente / Vapor / Agua / Aire
  • Conexión
    Liberación rápida
  • Rotación
    Mano derecha
  • Velocidad
    De 1000 a 3600 rpm
  • Presión del agua
    750 psi
  • Presión de vapor
    120 psi
  • Presión del aceite caliente
    100 psi
  • Presión del aire
    100 a 750 psi
  • Temperatura del agua
    300 °F
  • Temperatura del vapor
    350 °F
  • Temperatura del aceite caliente
    300 a 395 °F
  • Flujo
    Mono
  • Fluido hidráulico
    Aceite caliente|vapor|agua
  • Código de armonización
    8481.80.9015
  • Serie
    Serie 5000
  • Catálogo del fabricante

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo