Motion
5317-2
Serie DWA de 1 pulg. Tubería y 1/4 pulg. Codo de rosca de tubería nacional (NPT)
Artículo MI #00916215
No. Fabricante 5317-2
Precio152.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Serie DWA de 1 pulg. Tubería y 1/4 pulg. Codo de rosca de tubería nacional (NPT)
Artículo MI #00916215
No. Fabricante 5317-2
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
Precio152.99 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
5317-2 CODO S 465411
  • Rentable para aplicaciones de uso general.
  • Rodamientos de bolas de alta precisión para un funcionamiento suave y una larga vida útil, incluso a altas velocidades.
  • Sin mantenimiento.
  • Carcasa de aluminio no corrosivo con eje de acero inoxidable.
  • Las caras de sellado de carburo de silicio/grafito de carbono proporcionan una larga vida útil.

Especificaciones

  • Tipo de unión giratoria
    Aceite caliente-Agua-vapor-aire
  • Tamaño de la rosca
    1/4 pulg.
  • Conexión
    Rosca de tubería nacional (NPT)
  • Velocidad
    De 1750 a 3500 rpm
  • Presión del agua
    750 psi
  • Presión de vapor
    120 psi
  • Presión del aceite caliente
    100 psi
  • Presión del aire
    200 psi
  • Temperatura del agua
    300 °F
  • Temperatura del vapor
    350 °F
  • Temperatura del aceite caliente
    158 °F
  • Flujo
    Doble
  • Fluido hidráulico
    Fluidos no corrosivos|Petróleo|Agua
  • Peso
    1.00 lb
  • Serie
    Serie DWA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo