Descripción general
Descripción del fabricante
5309-10T CODO S 465413
- Rentable para aplicaciones de uso general.
- Rodamientos de bolas de alta precisión para un funcionamiento suave y una larga vida útil, incluso a altas velocidades.
- Sin mantenimiento.
- Carcasa de aluminio no corrosivo con eje de acero inoxidable.
- Las caras de sellado de carburo de silicio/grafito de carbono proporcionan una larga vida útil.
Especificaciones
- Tipo de unión giratoriaAceite caliente-Agua-vapor-aire
- Tamaño de la rosca5/8 pulg.
- ConexiónRosca de tubería nacional (NPT)
- VelocidadDe 1750 a 3500 rpm
- Presión del agua750 psi
- Presión de vapor120 psi
- Presión del aceite caliente100 psi
- Presión del aire200 psi
- Temperatura del agua300 °F
- Temperatura del vapor350 °F
- Temperatura del aceite caliente158 °F
- FlujoDoble
- Fluido hidráulicoFluidos no corrosivos|Petróleo|Agua
- Peso1.00 lb
- SerieSerie DWA
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Duff-Norton Rotary Union 9000 SeriesDuff-Norton Rotary Union 9000 Series
View Literature
Duff-Norton Rotary Union 5000 SeriesDuff-Norton Rotary Union 5000 Series
View Literature
Duff-Norton Linear Actuators T SeriesDuff-Norton Linear Actuators T Series
View Literature
Duff-Norton Linear Actuators SPA SeriesDuff-Norton Linear Actuators SPA Series
View Literature