Motion
5517-30
Codo de unión giratoria de acero inoxidable 465406 - Serie 5000 , aceite caliente-vapor-agua, tamaño de rosca de 3/4 pulg., conexión NPT
Artículo MI #00916308
No. Fabricante 5517-30
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Codo de unión giratoria de acero inoxidable 465406 - Serie 5000 , aceite caliente-vapor-agua, tamaño de rosca de 3/4 pulg., conexión NPT
Artículo MI #00916308
No. Fabricante 5517-30
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
5517-30 CODO S 465406

Especificaciones

  • Tipo de unión giratoria
    Aceite caliente-Agua-vapor-aire
  • Tamaño de la rosca
    3/4 pulg.
  • Conexión
    NPT
  • Presión del agua
    750 psi
  • Presión de vapor
    120 psi
  • Presión del aceite caliente
    100 psi
  • Presión del aire
    300 psi
  • Temperatura del agua
    300 °F
  • Temperatura del vapor
    350 °F
  • Temperatura del aceite caliente
    395 °F
  • Peso
    2.00 lb
  • Serie
    5000

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo