Motion
F374W5

Arrow
F374W5

Filtro de aire de estilo modular - 5 micras, 160 scfm, 1/2 NPT puertos, tazón de policarbonato, drenaje automático (normalmente cerrado), con protector
Artículo MI #00916464
No. Fabricante F374W5
Precio143.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Arrow
F374W5

Filtro de aire de estilo modular - 5 micras, 160 scfm, 1/2 NPT puertos, tazón de policarbonato, drenaje automático (normalmente cerrado), con protector
Artículo MI #00916464
No. Fabricante F374W5
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
Precio143.17 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
FILTRO F374W5 1/2

Especificaciones

  • Tipo de filtro
    Filtro de estilo modular
  • Clasificación de micras
    5 micras
  • Tamaño del puerto
    1/2 NPT
  • Material del recipiente
    Recipiente de policarbonato
  • Tipo de drenaje
    Automático (normalmente cerrado)
  • Flujo de aire máximo
    160 scfm
  • Opciones del recipiente
    Con protección
  • Método de drenaje
    Automático
  • Clasificación del filtro
    5 μm
  • Capacidad del recipiente
    10 oz
  • Longitud total
    3.75 pulg.
  • Presión máxima de funcionamiento
    250 psi
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Rosca estándar
    NPT

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo