Motion
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cartucho de reparación serie 5000 , 3/8 pulg. Tubo, 3/8-19 BSP, métrico, 300 Acero inoxidable, Monoflujo, Izquierdo
Artículo MI #00916468
No. Fabricante 451254C

Disponibilidad:
Interrupción
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Ya no vendemos este producto. Si necesita ayuda para encontrar un reemplazo, puede solicitar un artículo o comunicarse con nosotros
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
L5121PHT-20 451254
  • Dos rodamientos de precisión prolongan la vida útil del producto manteniendo las caras de sellado perfectamente alineadas.
  • El diseño de cartucho integrado reemplazable hace que las reparaciones sean rápidas y fáciles.
  • Construcción de acero inoxidable de grado 300 para una resistencia superior a la corrosión.
  • Opción de flujo doble con la adición de un codo.

Especificaciones

  • Tipo de unión giratoria
    Aceite caliente / Vapor / Agua / Aire
  • Tamaño de la rosca
    3/8-19
  • Conexión
    BSP
  • Rotación
    Izquierda
  • Presión del agua
    750 psi
  • Presión de vapor
    120 psi
  • Presión del aceite caliente
    100 psi
  • Presión del aire
    300 psi
  • Temperatura del agua
    300 °F
  • Temperatura del vapor
    350 °F
  • Temperatura del aceite caliente
    395 °F
  • Flujo
    Mono
  • Fluido hidráulico
    No
  • Código de armonización
    8481.80.9015
  • Serie
    Serie 5000
  • Catálogo del fabricante

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo