Motion
MIU-1375

Nexen Group
MIU-1375

Unidad de entrada - Para uso con eje recto de la serie FM 1375 , eje de salida de 1.3750 pulg., 1800 rpm, capacidad de carga elevada de 570 lb, inercia del eje de 0.85 lb-in2, acabado de óxido negro, tamaño de estructura 213TC y 215TC
Artículo MI #00916548
No. Fabricante MIU-1375
Precio608.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Nexen Group
MIU-1375

Unidad de entrada - Para uso con eje recto de la serie FM 1375 , eje de salida de 1.3750 pulg., 1800 rpm, capacidad de carga elevada de 570 lb, inercia del eje de 0.85 lb-in2, acabado de óxido negro, tamaño de estructura 213TC y 215TC
Artículo MI #00916548
No. Fabricante MIU-1375
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
Su precio$608.96/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
936000 UNIDAD DE IMPULSO MIU-1375

Especificaciones

  • Categoría de piezas
    Otros accesorios
  • Para usar con la serie
    Serie FM 1375
  • Estilo aburrido
    Eje recto
  • Diámetro del eje de salida
    1.3750 pulg.
  • RPM Máx.
    1800 rpm
  • Capacidad de carga suspendida
    570 lb
  • Inercia del eje
    0.85 lb/pulg2
  • Finalizar
    Óxido negro
  • Calificaciones
    CE y RoHS
  • Tamaño del bastidor
    213TC y 215TC
  • Diámetro del eje de entrada
    1.375 pulg. en pulg.
  • Kits
    937100 (Kit de reparación de cara C NEMA)
  • Página de producto del fabricante
  • UPC_NO
    662284167314
  • Peso
    14.00 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo