Descripción general
- Dos rodamientos de precisión prolongan la vida útil del producto manteniendo las caras de sellado perfectamente alineadas.
- El diseño de cartucho integrado reemplazable hace que las reparaciones sean rápidas y fáciles.
- Construcción de acero inoxidable de grado 300 para una resistencia superior a la corrosión.
- Opción de flujo doble con la adición de un codo.
Especificaciones
- Tipo de unión giratoriaAceite caliente / Vapor / Agua / Aire
- Tamaño de la rosca1/2-14
- ConexiónTubo paralelo estándar británico (BSPP)
- RotaciónIzquierda
- Presión del agua750 psi
- Presión de vapor120 psi
- Presión del aceite caliente100 psi
- Presión del aire300 psi
- Temperatura del agua300 °F
- Temperatura del vapor350 °F
- Temperatura del aceite caliente300 a 395 °F
- FlujoMono
- Fluido hidráulicoAceite caliente|vapor|agua
- Código de armonización8481.80.9015
- SerieSerie 5000
- Catálogo del fabricante
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Unión rotativa Duff-Norton Serie 9000Unión rotativa Duff-Norton Serie 9000
Ver la documentación
Unión rotativa Duff-Norton Serie 5000Unión rotativa Duff-Norton Serie 5000
Ver la documentación
Actuadores lineales Duff-Norton Serie TActuadores lineales Duff-Norton Serie T
Ver la documentación
Actuadores lineales Duff-Norton Serie SPAActuadores lineales Duff-Norton Serie SPA
Ver la documentación