Motion
MBU-1375

Nexen Group
MBU-1375

MBU1375 Freno montado en brida - Aire/resorte, 1.375 pulg. Tamaño de orificio, 1800 rpm máx., 1/8 NPT Tamaño de puerto, Acabado de óxido negro
Artículo MI #00916631
No. Fabricante MBU-1375
Precio2,909.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Nexen Group
MBU-1375

MBU1375 Freno montado en brida - Aire/resorte, 1.375 pulg. Tamaño de orificio, 1800 rpm máx., 1/8 NPT Tamaño de puerto, Acabado de óxido negro
Artículo MI #00916631
No. Fabricante MBU-1375

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio2,909.94 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
936200 UNIDAD DE FRENO MBU-1375
  • Las unidades de freno modulares MBU se montan directamente en motores o frenos NEMA de cara C, o con la unidad de entrada y los pies montados con pie independiente
  • Las MBU proporcionan un par elevado y su diseño abierto ofrece el mayor rendimiento térmico
  • Las MBU tienen cojinetes de eje de salida combinados de doble fila y de una sola fila que proporcionan la capacidad de carga voladiza más alta
  • Un kit opcional a prueba de goteo puede permitir su uso en entornos húmedos o muy sucios

Especificaciones

  • Compromiso/liberación
    Aire/resorte
  • Tamaño del bastidor
    213TC, 215TC
  • RPM Máx.
    1800 rpm
  • Tamaño del puerto
    1/8 NPT
  • Finalizar
    Óxido negro
  • Serie de frenos
    Serie MBU
  • Par de freno estático máx.
    1570 pulg.
  • Función
    Parada, retención y tensión
  • Configuración de montaje
    Montaje en brida
  • Tipo de estructura
    NEMA
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Capacidad de carga suspendida
    610 lb
  • Inercia del eje
    65.00 lb/pulg2
  • Diseño abierto o cerrado
    Abierta(s)
  • Diámetro interno
    1.375 pulg.
  • Calificaciones
    CE y RoHS
  • Diámetro del eje de entrada
    1.375 pulg.
  • Diámetro del eje de salida
    1.375 pulg.
  • Tipo orientado al freno
    Coeficiente estándar
  • Código de color del borde orientado al freno
    Rojo
  • Vida útil aproximada frente al freno
    1225 hp/h
  • Área efectiva orientada al freno
    30.6 pulg.2
  • Diss. térmica continua de freno máx.
    0.50 CV
  • Capacidad del disipador térmico del freno
    110000 pies-libras
  • Velocidad de entrada térmica máxima del freno
    28.00 CV
  • Factor de respuesta del freno
    0.191
  • Presión máxima
    80 psi
  • Presión de compromiso mínima
    5 psi
  • Volumen de la cámara de aire del freno cuando es nuevo
    1.600 pulg.3
  • Vol. cámara aire freno cuando está desgastado
    3.781 pulg.3
  • Kits de reconstrucción
    937600
  • Kit de orientación
    930278
  • Kits de control recomendados
    940011 (3 VÍAS N.O. 1/8 NPT), 940012 (3 VÍAS N.O. 1/8 NPT), 940017 (3 VÍAS N.O. 0-100 PSI 1/8 NPT), 940021 (3 VÍAS 5-100 PSI 1/8 NPT)
  • Protectores
    935902
  • Adaptador de montaje
    937000
  • Detalles adicionales
    Al agregar la protección (935902), este artículo puede hacerse a prueba de goteo.
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • Manual de instrucciones
  • 2D Dibujo
  • Lista de piezas de repuesto del fabricante
  • Peso
    45.00 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo