Motion
F354FM5

Arrow
F354FM5

Filtro de aire de estilo modular: 5 micras, 100 scfm, puertos de 1/2 NPT , recipiente de metal, drenaje automático (normalmente cerrado), con mirilla
Artículo MI #00916962
No. Fabricante F354FM5
Precio154.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Arrow
F354FM5

Filtro de aire de estilo modular: 5 micras, 100 scfm, puertos de 1/2 NPT , recipiente de metal, drenaje automático (normalmente cerrado), con mirilla
Artículo MI #00916962
No. Fabricante F354FM5
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
Precio154.95 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
FILTRO F354FM5 1/2

Especificaciones

  • Tipo de filtro
    Filtro de estilo modular
  • Clasificación de micras
    5 micras
  • Tamaño del puerto
    1/2 NPT
  • Material del recipiente
    Cuenco de metal
  • Tipo de drenaje
    Automático (normalmente cerrado)
  • Flujo de aire máximo
    100 scfm
  • Opciones del recipiente
    Con mirilla
  • Método de drenaje
    Automático
  • Clasificación del filtro
    5 μm
  • Capacidad del recipiente
    6 oz
  • Longitud total
    2.75 pulg.
  • Altura total
    6.25 pulg.
  • Presión máxima de funcionamiento
    175 psi
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Rosca estándar
    NPT

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo